› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Dispositivo aerazione IP54 copertura acciaio 340x90 mm per armadi Prismi P

Cod. Rexel SLNSYCAC228RMF
Cod. Produttore NSYCAC228RMF
Cod. EAN 3606480151743

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio
  • Dimensioni foro: 228x228 mm
  • Dimensioni esterne: 340x340x90 mm
  • Grado di protezione: IP54
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Peso netto: 4,6 kg
  • Serie: ClimaSys CA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copertura superiore 340 x 90 mm in acciaio per armadi Prismi P Il kit è costituito da 1 cappuccio e 1 elemento di fissaggio La larghezza esterna è di 340 mm La protezione in ingresso (secondo IEC 60529) è IP54 Fissaggio mediante elementi di fissaggio sulla parte superiore dell'armadio Dimensioni dell'apertura: 228 x 228 mm Verniciato nel cappuccio: grigio (RAL 7035) La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Peso netto: 4,6 kg "ERROR:#REF!"

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

340 mm

altezza

90 mm

Adatto per armadi di larghezza

228 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

per numero max. di ventilatori

1

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Laccato

Serie

ClimaSys CA

Dispositivo aerazione IP54 copertura acciaio 340x90 mm per armadi Prismi P