Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVR3B06S
Cod. Produttore
XVR3B06S
Cod. EAN
3606480611872

Informazioni di prodotto

Dispositivo a luce rotante, con buzzer, 12-24 VDC, blu

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il segnalatore luminoso è progettato come accessorio per le colonne luminose. LED integrato a luce lampeggiante / intermittente / rotante e unità acustica che consentono di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie al grado di protezione IP23 è resistente alle vibrazioni.

tensione nominale

24 V

portalampada

Altro

tipo di corrente

DC

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Blu

ottica

Specchio

grado di protezione (IP)

IP23

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XVR

Produttore

Dispositivo a luce rotante, con buzzer, 12-24 VDC, blu