Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVR12B05S
Cod. Produttore
XVR12B05S
Cod. EAN
3606480033247

Informazioni di prodotto

Dispositivo a luce rotante 120mm arancio 24 VAC/VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il segnalatore arancione fa parte della gamma di segnalatori luminosi rotallarm Harmony XVR di diametro 120 mm. Viene fornito completo di buzzer sonoro e precablato. Ha una tensione di alimentazione di 24V AC/DC e un grado di protezione IP23. È progettato per applicazioni di segnalazione a lunga distanza, grazie all'uso del LED "super-luminoso" che fornisce una buona potenza luminosa, una lunga durata di servizio, un minor tempo di manutenzione e risparmio energetico. Viene utilizzato principalmente nell'industria siderurgica, nei veicoli per la movimentazione industriale o per applicazioni di sicurezza.

tensione nominale

24 V

portalampada

Altro

potenza

4,7 W

tipo di corrente

AC/DC

corrente assorbita

0,196 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Arancione

ottica

Specchio

grado di protezione (IP)

IP23

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in DC

19 ... 30 V

Serie

Harmony XVR

Produttore

Dispositivo a luce rotante 120mm arancio 24 VAC/VDC