Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVR12B05
Cod. Produttore
XVR12B05
Cod. EAN
3606480033162

Informazioni di prodotto

Dispositivo a luce rotante 120mm arancio 24 VAC/VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispositivo a luce rotante 120mm arancio 24 VAC/VDC

tensione nominale

24 V

portalampada

Altro

tipo di corrente

AC/DC

corrente assorbita

0,125 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Arancione

ottica

Specchio

grado di protezione (IP)

IP23

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'esercizio in DC

19 ... 30 V

Serie

Harmony XVR

Produttore

Dispositivo a luce rotante 120mm arancio 24 VAC/VDC