Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVR13B04L
Cod. Produttore
XVR13B04L
Cod. EAN
3389119045285

Informazioni di prodotto

Dispositivo a luce rotante 1 Ø30 rosso 24 VAC/VDC IP67

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il segnalatore rotallarm è progettato come accessorio luminoso per le colonne luminose. Con LED rosso ad alta luminosità consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come carrelli elevatori, bulldozer e veicoli a guida automatica (AGV). Grazie ai gradi di protezione IP67 e IP66, garantisce resistenza alle vibrazioni e agli urti e tenuta all'acqua ad alta pressione e alla polvere. Tali carattristiche lo rendono ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tensione nominale

24 V

portalampada

Altro

potenza

3 W

tipo di corrente

AC/DC

corrente assorbita

0,125 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Rosso

ottica

Specchio

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Harmony XVR

Produttore

Dispositivo a luce rotante 1 Ø30 rosso 24 VAC/VDC IP67