Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVR13B05
Cod. Produttore
XVR13B05
Cod. EAN
3606480033308

Informazioni di prodotto

Dispositivo a luce rotante 1 Ø30 arancio 24 VAC/VDC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il segnalatore a luce rotante con specchio fa parte della gamma di segnalatori rotanti/lampeggianti precablati Harmony XVR. Viene fornito completo, precablato senza buzzer sonoro. Dispone di una sorgente luminosa a LED super luminoso arancione e può essere alimentato a 24V DC. Fornisce una buona potenza luminosa e una lunga vita operativa (minor tempo di manutenzione) grazie al LED super luminoso. Ha un grado di protezione IP66. Peso: 800g; diametro 130 mm, altezza 179 mm. Dispone di una cupola in PC (policarbonato) e di un corpo in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene). È progettato per applicazioni di segnalazione a lunga distanza ed è utilizzato principalmente nell'industria siderurgica, sui veicoli per la movimentazione industriale o per applicazioni di sicurezza. È certificato CE, UL e CSA.

tensione nominale

24 V

portalampada

Altro

potenza

3 W

tipo di corrente

DC

corrente assorbita

0,125 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Arancione

ottica

Specchio

grado di protezione (IP)

IP66

Tensione d'esercizio in DC

19 ... 30 V

Serie

Harmony XVR

Produttore

Dispositivo a luce rotante 1 Ø30 arancio 24 VAC/VDC