Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVR13M05L
Cod. Produttore
XVR13M05L
Cod. EAN
3389119045339

Informazioni di prodotto

Dispositivo a luce rotante 1 Ø30 arancio 230 VAC IP67

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il segnalatore arancione fa parte della gamma di segnalatori luminosi rotallarm Harmony XVR di diametro 130 mm. Viene fornito completo e precablato. Ha una tensione di alimentazione di 230V AC e un grado di protezione IP66 e IP67. È progettato per applicazioni di segnalazione a lunga distanza, grazie all'uso del LED "super-luminoso" che fornisce una buona potenza luminosa, una lunga durata di servizio, un minor tempo di manutenzione e risparmio energetico. Viene utilizzato principalmente nell'industria siderurgica, nei veicoli per la movimentazione industriale o per applicazioni di sicurezza.

tensione nominale

230 V

portalampada

Altro

potenza

5,06 W

tipo di corrente

AC

corrente assorbita

0,022 A

Tipo Lampada

LED

colore calotta

Arancione

ottica

Specchio

grado di protezione (IP)

IP67

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

207 ... 253 V

Serie

Harmony XVR

Produttore

Dispositivo a luce rotante 1 Ø30 arancio 230 VAC IP67