Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIS85
Cod. Produttore
HMIS85
Cod. EAN
3595864149059

Informazioni di prodotto

Il TEHMIS85 offre un'interfaccia intuitiva e un'installazione semplificata per ottimizzare il controllo delle macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design integrato Harmony SCU
  • Compatibilità con EcoStruxure Machine Expert per una configurazione rapida
  • Dimensioni compatte e peso ridotto per un montaggio agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display TFT a colori da 5.7" con alta risoluzione per una chiara visualizzazione
  • Retroilluminazione durevole fino a 50.000 ore
  • Supporto multilingua per una migliore esperienza d’uso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il piccolo schermo tattile HMI è dotato di un display LCD TFT a colori con retroilluminazione da 5.7", supporta una risoluzione QVGA di 320 x 240 pixel. Questo schermo a sfioramento ha 65536 colori e una durata della retroilluminazione di 50.000 ore. Supporta caratteri coreani, cinesi (cinese semplificato), giapponesi (ANK, Kanji), ASCII e taiwanesi (cinese tradizionale). Il pannello touch analogico con luminosità di 16 livelli fornisce quattro angoli di visione di 60° a sinistra, 60° a destra, 40° in alto, 60° in basso in orizzontale x verticale. Le sue dimensioni sono 163 mm (larghezza) x 129,4 mm (profondità). Pesa 0,405 kg. È adatto all'uso con macchine di piccole dimensioni, impianti HVAC, pompaggio e applicazioni di packaging. Il design integrato di Harmony SCU ottimizza le funzionalità semplificando l'installazione. Harmony SCU (ex Magelis SCU) è progettato per funzionare con EcoStruxure Machine Expert e fornisce funzionalità adeguate per il controllo di macchine di piccole dimensioni.

profondità di incasso

76,22 mm

diagonale schermo

5,7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65000

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

128000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di lingue online

8

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

larghezza frontale

163 mm

altezza frontale

129,4 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony SCU

Produttore

Display touchscreen 5,7" TFT LED per STU/SCU