Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIS65
Cod. Produttore
HMIS65
Cod. EAN
3595864149042

Informazioni di prodotto

Il TEHMIS65 garantisce un controllo semplice ed efficiente per macchine di piccole dimensioni, ottimizzando tempi e costi di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Design integrato per una facile installazione
  • Risparmio fino al 30% sui costi di installazione
  • Compatibilità con EcoStruxure™ Machine Expert

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display LED TFT a colori da 3,5” con alta leggibilità
  • Retroilluminazione a lunga durata (50.000 ore)
  • Controllo semplice e affidabile dei processi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Harmony SCU, un'offerta di controller HMI con schermi a colori da 3,5 a 5,7 pollici. Il piccolo touchscreen presenta un display LED TFT QVGA a colori retroilluminato da 3,5 pollici con una risoluzione di 320 x 240 pixel. Supporta caratteri coreani, cinesi (cinese semplificato), giapponesi (ANK, Kanji), ASCII e taiwanesi (cinese tradizionale). Supporta 65536 colori; la retroilluminazione ha una durata di 50000 ore. Il pannello tattile analogico vanta 16 livelli di luminosità e fornisce quattro angoli di visione: 60° a sinistra, 60° a destra, 40° verso l'alto, 60° verso il basso sia in orizzontale che in verticale. Dimensioni: 97,6 mm (larghezza) x 80 mm (profondità); peso: 0,53 kg. Il design integrato dell'Harmony SCU offre la massima funzionalità garantendo la massima facilità di installazione. Progettato per macchine di piccole dimensioni e per un controllo semplice dei processi, il suo display all'avanguardia garantisce una leggibilità estremamente chiara. L'Harmony SCU (precedentemente noto come Magelis SCU) è progettato per funzionare con EcoStruxure™ Machine Expert. Offre funzionalità per il controllo di macchine piccole e processi semplici, risparmiando fino al 30% sui costi di installazione ed utilizzo.

profondità di incasso

74,95 mm

diagonale schermo

3,5 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65000

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

128000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di lingue online

8

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

larghezza frontale

128 mm

altezza frontale

102 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony SCU

Produttore

Display touchscreen 3,5" TFT LED per STU/SCU