Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIDM9521
Cod. Produttore
HMIDM9521
Cod. EAN
3606480853685

Informazioni di prodotto

flat screen, Harmony iPC, 19inch wide display, multi touch, for modular box pc

Documentazione tecnica

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony iPC, un'offerta di display modulari Harmony HMIDM. Questo monitor è progettato per essere facilmente integrato con i PC Box modulari Harmony HMIBM e realizzare un Panel PC e un adattatore display Harmony HMIDAD per realizzare un monitor Panel. È dotato di un LED da 19" e di uno schermo LCD multi-touch con 1366 x 768 pixel con piena risoluzione HD. Può essere facilmente integrato con il Box modulare Harmony HMIBM e l'adattatore display Harmony HMIDAD. Questo prodotto funziona ad un consumo di energia da 58,28 W a 63,28 W e ad una tensione nominale di 24 V CC. Le sue dimensioni sono 488,3 mm (larghezza) x 309 mm (altezza) x 28 mm (profondità) e pesa 5,2 kg. Questo display è dotato di un grado di protezione IP66. Certificato CCC, C-Tick, EAC e conforme agli standard UL 60950, CSA C22.2 No 60950. iPC Harmony è al livello Edge Control di Ecostruxure, migliora la produttività e le performance con la funzionalità di gestione dati e flessibilità

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

altezza frontale

309 mm

tensione di alimentazione per DC

24 V

con indicatore di segnalazione

numero di interfacce HW altre

1

montaggio a parete/diretto possibile

numero di pixel verticali

768

esecuzione del display

TFT

numero di colori del display

16777216

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diagonale schermo

18.5 pollice

link IO master

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

numero di pixel orizzontali

1366

larghezza frontale

488.3 mm

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

100 V

numero di lingue online

1

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

profondità di incasso

28 mm

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con display a colori

adatto per funzioni di sicurezza

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

100 V

con interfacce SW

larghezza

488.3 mm

altezza

309 mm

profondità

28 mm

montaggio frontale possibile

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Harmony_iPC

Produttore

Display PC Wide 19" multi-touch per HMIBM