Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIDM6521
Cod. Produttore
HMIDM6521
Cod. EAN
3606481245540

Informazioni di prodotto

flat screen, Harmony iPC, 12inch wide display, multi touch, for modular box pc

Documentazione tecnica

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony iPC, un'offerta di display modulari Harmony HMIDM. Questo monitor è progettato per essere facilmente integrato con i PC Box modulari Harmony HMIBM e realizzare un Panel PC e un adattatore display Harmony HMIDAD per realizzare un monitor Panel. È dotato di un LED da 12" e di uno schermo LCD multi-touch con 1280 x 800 pixel con risoluzione WXGA. Può essere facilmente integrato con il Box modulare Harmony HMIBM e l'adattatore display Harmony HMIDAD. Questo prodotto lavora ad un consumo di energia da 53,65W a 58,65W e ad una tensione nominale da 18V a 36V DC. Le sue dimensioni sono 488,3 mm (larghezza) x 309 mm (altezza) x 28 mm (profondità) e pesa 2,25 kg. Questo display è dotato di un grado di protezione IP66. Certificato CCC, C-Tick, EAC, IEC-Ex, conforme alle norme UL 6110-2-201, CSA C22.2 n. 142, Classe I divisione 2 CSA, Classe I divisione 2 ANSI/ISA. iPC Harmony è al livello Edge Control di Ecostruxure, migliora la produttività e le performance con la funzionalità di gestione dati e la flessibilità

montaggio a parete/diretto possibile

larghezza

488.3 mm

profondità

28 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

montaggio frontale possibile

grado di protezione (IP)

IP67

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

100 V

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

100 V

altezza

309 mm

Serie

Harmony_iPC

Produttore

Display PC Wide 12" multi-touch per HMIBM