Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIDM7421
Cod. Produttore
HMIDM7421
Cod. EAN
3606480853661

Informazioni di prodotto

flat screen, Harmony iPC, 15inch wide display, single touch, for modular box pc

Documentazione tecnica

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony iPC, che annovera PC industriali, Edge Box e Display. Il display touchscreen presenta uno schermo LCD LED TFT a colori da 15 pollici con risoluzione tattile 1024 x 768 pixel XGA. È un display touchscreen resistivo con un rapporto di contrasto di 500/1 e un angolo di visualizzazione di 140 x 115°. Supporta 16777216 colori e una luminosità a 300cd/m ² con 50000 ore di retroilluminazione a 25 °C. Il prodotto è classificato IP66 e NEMA 4X. Dimensioni: 390,7 mm (larghezza) x 28 mm (profondità) x 290 mm (altezza); peso: 4,2kg. Il prodotto è certificato ATEX, CE, IEC, C-Tick, GL ed EAC. Soddisfa i requisiti delle norme Classe I divisione 2 CSA C22.2 No 213, CSA C22.2 No 142, UL 6110-2-201 e Classe I divisione 2 ANSI/ISA 12-12-01. I prodotti Harmony iPCs (precedentemente noti come Magelis iPC) ed Edge Box sono ideali per operare a livello Edge Control di EcoStruxure, l'architettura IIoT di Schneider Electric. Consentono una comunicazione sicura dal campo (OT) al livello Enterprise (IT). Consentono una progettazione e ingegnerizzazione intelligente delle applicazioni per aumentare le performance degli asset, garantendo la sicurezza informatica end-to-end.

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

altezza frontale

290 mm

tensione di alimentazione per DC

24 V

con indicatore di segnalazione

numero di interfacce HW altre

1

montaggio a parete/diretto possibile

numero di pixel verticali

768

esecuzione del display

TFT

numero di colori del display

16777216

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

diagonale schermo

15 pollice

link IO master

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

numero di pixel orizzontali

1024

larghezza frontale

390.7 mm

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

100 V

numero di lingue online

1

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

numero di interfacce HW USB

1

profondità di incasso

28 mm

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con display a colori

adatto per funzioni di sicurezza

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

100 V

con interfacce SW

larghezza

390.7 mm

altezza

290 mm

profondità

28 mm

montaggio frontale possibile

grado di protezione (IP)

IP67

Serie

Harmony_iPC

Produttore

Display PC 4:3 15" single touch per HMIBM