Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIDT35X
Cod. Produttore
HMIDT35X
Cod. EAN
3606489747947

Informazioni di prodotto

Il TEHMIDT35X garantisce prestazioni elevate in ambienti esterni estremi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla compatibilità con il modello HMIG3X Box
  • Dimensioni compatte e peso contenuto per una rapida posa in opera
  • Certificazioni CE, UL e CSA che assicurano sicurezza e conformità normativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a 29W per un risparmio sui costi operativi
  • Display resistivo da 7" con alta risoluzione per una visibilità ottimale
  • Funzionamento affidabile in condizioni estreme da -30°C a 65°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Harmony GTUX, un'offerta di pannelli HMI per esterni eXtreme. Questi pannelli HMI per esterni eXtreme sono una gamma ad alte prestazioni di HMI ideali per ambienti esterni. È dotato di uno schermo resistivo analogico single-touch LCD da 7" con risoluzione 800 x 480 pixel. Offre resistenza atmosferica con rivestimento conforme parziale. Può funzionare in un campo di temperatura da -30°C a 65°C. Questo prodotto funziona ad un consumo di 29W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Le sue dimensioni sono 203,6 mm (larghezza) x 148,6 mm (altezza) x 37 mm (profondità) e pesa 1,3 kg. È compatibile con il modello HMIG3X Box. È certificato CE e conforme alle norme UL 61010, UL 121201, CSA C22.2 n. 213, CSA C22.2 n. 61010-1, IEC 61132-2. Harmony GTUX fornisce una visualizzazione e un controllo potenti in ambienti estremi, totalmente integrati nel software EcoStruxure Machine Expert.

profondità di incasso

37 mm

diagonale schermo

7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con display a colori

numero di colori del display

262144

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

480

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

larghezza frontale

203,6 mm

altezza frontale

148,6 mm

esecuzione del display

LCD

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Temperatura d'esercizio

-30 ... 65 °C

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Serie

Harmony GTUX

Produttore

Display Harmony GTUX eXtreme 7" outdoor