Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV434128
Cod. Produttore
LV434128
Cod. EAN
3606480590191
Descrizione del produttore: FDM128 è un display del quadro Ethernet intelligente e fa parte del sistema di comunicazione EnerlinX. Questa unità del display è compatibile con i dispositivi Masterpact, Compact, PowerPact e PowerTag Link. Raccoglie i dati provenienti da un massimo di 8 dispositivi su Ethernet, per una possibilità di collegare fino a 160 PowerTag. FDM128 visualizza le misure, gli allarmi e i dati di assistenza operativa. Dispone di uno schermo tattile LCD TFT a colori, ad alta risoluzione (320 pixel x 240 pixel). Il display FDM128 è dotato di una morsettiera da 24 VCC e di una presa RJ45 per il collegamento Ethernet. È facilmente installabile in un quadro attraverso un foro nella porta standard da 22 mm e le sue dimensioni sono 129 mm x 96 mm x 56,5 mm. L'intervallo di temperature operative è compreso tra -10°C e 55°C e il grado di protezione è IP65 sulla parte anteriore. Il display FDM128 fa interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power e dei Quadri Smart predisposti per Ethernet. Il firmware FDM128 può essere aggiornato con il software EcoStruxure Power Commission.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Display fronte quadro FDM128