Descrizione del prodotto
Il display a LED per corridoio CMSV3000 di Bticino è un dispositivo elettronico progettato per la visualizzazione alfanumerica in ambienti interni. Caratterizzato da un design compatto con dimensioni di 47,5 cm di lunghezza e 3,5 cm di altezza, questo display utilizza una tecnologia LED per garantire una visibilità chiara e nitida delle informazioni mostrate. Il dispositivo funziona con alimentazione a 220-240 V AC e utilizza una tensione di esercizio in corrente continua compresa tra 18 e 27 V DC, con un collegamento tramite bus SCS e cavo dati CMAS1300, che può estendersi fino a un massimo di 2,5 metri. L'installazione è facilitata da supporti e staffe dedicati, permettendo un montaggio sicuro e stabile su parete. Questo display è ideale per applicazioni in cui è necessario comunicare messaggi o informazioni in modo chiaro e immediato, grazie alla sua tecnologia a LED efficiente e alla compatibilità con sistemi elettrici standard.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Display di corridoio a singola faccia. Display alfanumerico di colore bianco a singola faccia. 10 caratteri alfanumerici di colore rosso a LED per la visualizzazione delle chiamate con indicazione di provenienza, tipologia e livello di priorità. Fissaggio a soffitto o a parete. Fornito corredato di interfaccia di collegamento al BUS ed alimentatore dedicato.