Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXGP4401TADR
Cod. Produttore
PFXGP4401TADR
Cod. EAN
3606489872502

Informazioni di prodotto

Pannello operatore con display TFT LCD da 7,5" ideale per applicazioni industriali e infrastrutturali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio posteriore con mascherina invisibile per un’installazione pulita
  • Compatibilità universale con varie apparecchiature
  • Facile programmazione tramite software GP-Pro EX
  • Connessioni multiple: RS-232C/422/485, USB, Ethernet e slot SD

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto a 3,4 W
  • Display ad alta risoluzione e 65.536 colori per una visualizzazione chiara
  • Memoria ampia per applicazioni complesse
  • Robustezza e conformità a standard internazionali di sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La serie GP4000R fa parte della serie GP4000, Standard Pro-face. Si tratta di un modello a montaggio posteriore con montaggio piatto. Può essere installato con qualsiasi apparecchiatura poiché la mascherina non è visibile su un pannello di controllo. Ha una TFT LCD a colori da 7,5" con risoluzione 640 x 480 pixel (VGA) e 65.536 colori. Il pannello tattile è di tipo resistivo (analogico). È dotato di 32 MB di memoria applicazione e 320 KB di memoria backup. Questa può essere facilmente programmata con il software GP-Pro EX. Dispone inoltre di 1 porta RS-232C/RS-422/RS-485, 1 porta host, 1 porta USB mini-B, 1 porta Ethernet e 1 slot per scheda SD. Le sue dimensioni sono 204 mm (larghezza) x 159,4 mm (altezza) x 60,4 mm (profondità) e pesa 1,4 kg. Questo prodotto funziona ad un consumo di 3.4 W e ad una tensione nominale di 24 V CC. La schermata visualizza messaggi di testo e oggetti grafici e riproduce diagrammi, controllo e configurazione dei dati. È ideale per l'industria e le infrastrutture come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. È conforme a standard come CE, UKCA, UL, cUL, KC, RCM ed EAC.

profondità di incasso

60 mm

diagonale schermo

7,5 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

640

numero di pixel verticali

480

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

32000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

218 mm

altezza frontale

173 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face GP4000

Produttore

Display 7,5" VGA analogico 2COM ETH USB SD