Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXGP4116T2D
Cod. Produttore
PFXGP4116T2D
Cod. EAN
3606489670160

Informazioni di prodotto

Il pannello HMI TEPFXGP4116T2D offre un'interfaccia compatta e performante per il controllo macchine.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni compatte e peso ridotto (0,22 kg)
  • Programmazione semplice con software GP-Pro EX senza necessità di codice
  • Connessioni multiple (porta host, USB mini-B, RS-422/485) per flessibilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto (7,7 W) per risparmio energetico
  • Display TFT a colori da 4,3” con risoluzione nitida (480x272 pixel)
  • Affidabilità e conformità a numerosi standard internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo pannello HMI compatto appartiene alla gamma Pro-face GP4100. Si tratta di un'interfaccia HMI di piccole dimensioni con una risoluzione di 480 x 272 pixel e visualizza informazioni nitide nonostante i limiti di spazio. L'interfaccia HMI è dotata di un LCD TFT a colori da 4,3" wide con una risoluzione di 65.536 colori e 480 x 272 pixel. È programmato con il software GP-Pro EX e facilmente programmabile senza la necessità di scrivere codice. Questo prodotto funziona ad un consumo di 7.7W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. Dispone di 8 MB di memoria dell'applicazione e di 128 KB di memoria di backup. Questa HMI GP4100 compatta supporta 1 porta host, 1 porta USB mini-B e 1 porta RS-422/485. Le sue dimensioni sono 124,9 mm (larghezza) x 90,4 mm (altezza) x 38,8 mm (profondità) e pesa 0,22 kg. La porta RS-422/485 lo rende ideale per la supervisione e il controllo di macchine e sistemi semplici. È conforme a standard quali CE, UKCA, UL, cUL (61010) Listed, ATEX, Marine ABS, Marine ClassNK, Marine LR, EAC, KC e C-Tick.

profondità di incasso

38,8 mm

diagonale schermo

4,3 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

480

numero di pixel verticali

272

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

27136 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di lingue online

6

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

con interfacce SW

larghezza frontale

124,9 mm

altezza frontale

90,4 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Altro

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face GP4100

Produttore

Display 4,3" TFT 480x272 LED RS422/485 12-24VDC