Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIDT752
Cod. Produttore
HMIDT752
Cod. EAN
3606481203465
Descrizione del produttore: Il touch screen è dotato di un display LCD TFT a colori da 15,6" che supporta una risoluzione FWXGA di 1366 x 768 pixel. È dotato di connessioni USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo mini B integrate. Il pannello touch è progettato con tecnologia capacitiva multi-touch (PCT) 50 milioni di cicli. Questo schermo a sfioramento ha 16 milioni di colori e 50.000 ore di durata della retroilluminazione. È un prodotto classificato IP66/IP67 e NEMA 4X. Le sue dimensioni sono 414 mm (larghezza) x 69 mm (profondità) x 295 mm (altezza). Pesa 5 kg. È adatto per macchine complesse, alimenti/bevande, acqua, acque reflue, miniere, minerali, imballaggi in metallo e applicazioni di trasporto. Questo prodotto è certificato da RCM, CULus, CE e KC. È conforme alle norme UL 508, ANSI/ISA 12-12-01, classe I divisione 2 CSA C22.2 n. 213, CSA C22.2 n. 142 e IEC 61132-2. Questo display è compatibile con tutte i Box Premium e Open Harmony GTU. Supporta il montaggio su pannello per l'installazione all'interno. I prodotti Harmony GTU (ex Magelis GTU) sono pannelli universali che includono interfacce simili a smartphone e tecnologia wireless.

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

output di stampa presente

numero di lingue online

10

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

larghezza frontale

414 mm

altezza frontale

295 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16000000

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

numero di pixel verticali

768

numero di pixel orizzontali

1366

numero di colori del display

16000000

con display a colori

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

diagonale schermo

15 INCH

assorbimento di potenza

17 W

profondità di incasso

69 mm

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony GTU