Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXGP4603TAD
Cod. Produttore
PFXGP4603TAD
Cod. EAN
3606489872489

Informazioni di prodotto

TEPFXGP4603TAD offre una soluzione avanzata per il controllo industriale con un pannello tattile da 12,1" ad alta risoluzione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie a dimensioni compatte e interfacce multiple
  • Programmazione facilitata con software GP-Pro EX
  • Compatibilità con numerosi standard internazionali e marittimi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto a soli 17 W
  • Display a 65.536 colori per una visualizzazione chiara e dettagliata
  • Affidabilità e adattabilità a diversi settori industriali e infrastrutturali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto appartiene alla serie GP4000 di Pro-face Standard. La serie GP4000 è dotata di elevata connettività con un'ampia gamma di controller industriali e fornisce una varietà di allineamenti di diverse dimensioni. È dotato di un pannello tattile a colori da 12,1" con risoluzione 800 x 600 pixel (SVGA) e 65.536 colori. Il pannello tattile è di tipo resistivo (analogico). È dotato di 32 MB di memoria applicazione e 320 KB di memoria backup. Questa può essere facilmente programmata con il software GP-Pro EX. Dispone inoltre di 1 porta RS-232C, 1 porta RS-485 (di isolamento), 1 host, 1 porta USB mini-B, 1 porta Ethernet e 1 slot per scheda SD. Le sue dimensioni sono 315 mm (larghezza) x 241 mm (altezza) x 56 mm (profondità) e pesa 2,5 kg. Questo prodotto funziona ad un consumo di 17 W e ad una tensione nominale di 24 V CC. La schermata visualizza messaggi di testo e oggetti grafici e riproduce diagrammi, controllo e configurazione dei dati. È ideale per l'industria e le infrastrutture come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. È conforme a standard come CE, UKCA, UL, cUL, KC, RCM, EAC, IECEx, ATEX, UK Ex, CCC Ex, KCs. È inoltre conforme agli standard marittimi come ABS, BV, CCS, DNV, LR, RINA, KRS e Classe NK.

profondità di incasso

56 mm

diagonale schermo

12,1 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

600

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

32000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

output di stampa presente

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

315 mm

altezza frontale

241 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face GP4000

Produttore

Display 12,1" SVGA analogico 2COM ETH USB SD 24VDC isolato