Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEPFXGP4501TMA
Cod. Produttore
PFXGP4501TMA
Cod. EAN
3606489872380

Informazioni di prodotto

TEPFXGP4501TMA offre un'interfaccia operativa avanzata e versatile, ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile programmazione con software GP-Pro EX
  • Connessioni multiple: RS-232C/422/485, USB, Ethernet
  • Compatto e leggero per un’installazione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display TFT LCD a colori da 10,4” con alta risoluzione
  • Consumo energetico contenuto (44-58 VA)
  • Affidabilità e conformità a standard internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto appartiene alla serie GP4000 di Pro-face Standard. La serie GP4000 è dotata di elevata connettività con un'ampia gamma di controller industriali e fornisce una varietà di allineamenti di diverse dimensioni. Ha un TFT LCD a colori da 10,4" con risoluzione 640 x 480 pixel (VGA) e 65.536 colori. Il pannello tattile è un film resistivo (matrice, tocco a 2 punti). È dotato di 32 MB di memoria applicazione e 320 KB di memoria backup. Questa può essere facilmente programmata con il software GP-Pro EX. Dispone inoltre di 1 porta RS-232C/RS-422/RS-485, 1 porta host, 1 porta USB mini-B, 1 porta Ethernet e 1 slot per scheda SD. Le sue dimensioni sono 272,5 mm (larghezza) x 214,5 mm (altezza) x 57 mm (profondità) e pesa 2,0 kg. Questo prodotto funziona ad un consumo di corrente da 44 a 58 VA e ad una tensione nominale da 100 a 240 V CA. La schermata visualizza messaggi di testo e oggetti grafici e riproduce diagrammi, controllo e configurazione dei dati. È ideale per l'industria e le infrastrutture come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. È conforme a standard come CE, UKCA, UL, cUL, KC, RCM ed EAC.

profondità di incasso

57 mm

diagonale schermo

10,4 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

640

numero di pixel verticali

480

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

32000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

con ricette

output di stampa presente

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

272,5 mm

altezza frontale

214,5 mm

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Pro face GP4000

Produttore

Display 10,4" VGA matrix 2COM ETH USB SD AC