Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH625151
Cod. Produttore
625151
Cod. EAN
4013364021853

Informazioni di prodotto

Il dispersore di profondità D25 L1500 garantisce efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni standard (diametro 25 mm, lunghezza 1500 mm)
  • Risparmio di tempo durante la posa
  • Materiali di alta qualità per una durata superiore

Vantaggi per il cliente finale:

  • Prestazioni elevate nella dispersione elettrica
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto
  • Efficienza energetica migliorata grazie a una corretta messa a terra
Il DISPERSORE DI PROFONDIT D25 L1500 è un prodotto essenziale per chi cerca efficienza e affidabilità nel lavoro elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispersore offre una durata eccezionale e prestazioni elevate. Con un diametro di 25 mm e una lunghezza di 1500 mm, è progettato per garantire una dispersione ottimale. Ideale per applicazioni professionali, rappresenta una soluzione pratica per le esigenze di installazione elettrica. Descrizione del produttore: Il DISPERSORE DI PROFONDIT D25 L1500 è un prodotto essenziale per chi cerca efficienza e affidabilità nel lavoro elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispersore offre una durata eccezionale e prestazioni elevate. Con un diametro di 25 mm e una lunghezza di 1500 mm, è progettato per garantire una dispersione ottimale. Ideale per applicazioni professionali, rappresenta una soluzione pratica per le esigenze di installazione elettrica.

diametro

25

tipo di connessione

perno zigrinato

lunghezza

1500 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

Produttore

DISPERSORE DI PROFONDIT D25 L1500