Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH635200
Cod. Produttore
635200
Cod. EAN
4013364056664

Informazioni di prodotto

Dispersore a croce 50x50x3mm Fe/tZn L2,0
Il DISPERSORE A CROCE 50X50X3MM FE/TZN è un prodotto essenziale per garantire un'adeguata distribuzione elettrica. Realizzato in materiale resistente, combina l'acciaio con un trattamento zincato per una maggiore durabilità. La sua dimensione di 50x50x3mm lo rende versatile per diverse applicazioni. Questo dispersore è progettato per ottimizzare la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici, rendendolo un componente affidabile per qualsiasi progetto. Descrizione del produttore: Il DISPERSORE A CROCE 50X50X3MM FE/TZN è un prodotto essenziale per garantire un'adeguata distribuzione elettrica. Realizzato in materiale resistente, combina l'acciaio con un trattamento zincato per una maggiore durabilità. La sua dimensione di 50x50x3mm lo rende versatile per diverse applicazioni. Questo dispersore è progettato per ottimizzare la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici, rendendolo un componente affidabile per qualsiasi progetto.

esecuzione

con linguetta di collegamento

tipo di profilo

croce

lunghezza

2000 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

diametro

50

Produttore

DISPERSORE A CROCE 50X50X3MM FE/TZN