Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH635150
Cod. Produttore
635150
Cod. EAN
4013364056657

Informazioni di prodotto

Dispersore a croce 50x50x3mm Fe/tZn L1,5
Il DISPERSORE A CROCE 50X50X3MM FE/TZN è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in ferro trattato con zinco, offre una resistenza superiore alla corrosione, garantendo durata nel tempo. Le dimensioni di 50x50x3 mm lo rendono ideale per una varietà di installazioni. Questo prodotto è progettato per ottimizzare la distribuzione di corrente, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. Scegli un materiale di qualità per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il DISPERSORE A CROCE 50X50X3MM FE/TZN è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in ferro trattato con zinco, offre una resistenza superiore alla corrosione, garantendo durata nel tempo. Le dimensioni di 50x50x3 mm lo rendono ideale per una varietà di installazioni. Questo prodotto è progettato per ottimizzare la distribuzione di corrente, assicurando prestazioni affidabili in ogni situazione. Scegli un materiale di qualità per le tue esigenze elettriche.

esecuzione

con linguetta di collegamento

tipo di profilo

croce

lunghezza

1500 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

diametro

50

Produttore

DISPERSORE A CROCE 50X50X3MM FE/TZN