› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

DISPERSORE A CROCE 50X50X3MM FE/TZN

Cod. Rexel DEH635250
Cod. Produttore 635250
Cod. EAN 4013364067011

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50x50x3 mm
  • Materiale: FE/TZN
  • Tipo: Dispersore a croce
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Dissipazione calore
  • Robustezza: Alta qualità
  • Serie: DEH635250
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Il DISPERSORE A CROCE 50X50X3MM FE/TZN è un componente essenziale per chi cerca efficienza e affidabilità. Realizzato in materiale di alta qualità, questo dispersore è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e le dimensioni precise lo rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con un design che favorisce la dissipazione del calore, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il DISPERSORE A CROCE 50X50X3MM FE/TZN è un componente essenziale per chi cerca efficienza e affidabilità. Realizzato in materiale di alta qualità, questo dispersore è progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e le dimensioni precise lo rendono ideale per una vasta gamma di utilizzi. Con un design che favorisce la dissipazione del calore, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

esecuzione

con linguetta di collegamento

tipo di profilo

croce

lunghezza

2500 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo a immersione

diametro

50

DISPERSORE A CROCE 50X50X3MM FE/TZN