Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781001
Cod. Produttore
BIZ781001
Cod. EAN
3700420305026

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 125 mm
  • Spessore: 1,6 mm
  • Alesaggio: 22,23 mm
  • Tipo mozzo: Piatto
  • Materiali: Acciaio, Inox
  • Taglio: Rapido e preciso
  • Resistenza: All’usura
  • Serie: BIZ 781 001

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pacchetto da 10 dischi in acciaio e inox per taglio di lamiere e profilati, con diametro di 125 mm e spessore di 1,6 mm. Il disco presenta un alesaggio di 22,23 mm e un mozzo piatto, garantendo precisione nel taglio e resistenza all'usura. Progettato per un taglio molto rapido ed efficiente, offre una maggiore durata nel tempo, ideale per applicazioni su acciaio e inox. Il confezionamento include un cofanetto in metallo per una pratica conservazione e trasporto. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Disco da taglio per inox e metallo, Ø 125 mm x 1,6 mm (x 10).

applicazione

Separare

forma

Piatto

Spessore

1,6 mm

Numero di giri max.

12200 VOLTE_MINUTO

Diametro del disco

125 mm

Adatto per metallo

diametro del foro

22,23 mm

Tipo di granatura

Altro

Grado di finezza imbottitura

Altro

Piastra di supporto materiale

Plastica

Adatto per uso a secco

Produttore

Disco taglio inox metallo 125 mm spessore 1,6 mm professionale