Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ782018
Cod. Produttore
BIZ782018

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 125 mm
  • Alesaggio: 22,23 mm
  • Corona: continua
  • Strato abrasivo: 2 larghezze anti-incrostazione
  • Lamiera: ventilata per raffreddamento
  • Taglio: a secco o ad umido
  • Norma: EN 13236
  • Serie: Biz' Multimat

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Disco diamantato a corona continua con doppia larghezza di strato abrasivo antivegetativo, progettato per garantire un taglio netto senza scheggiature e un'eccellente durata. Dotato di nervature per l’evacuazione delle polveri e di lamiera ventilata per un migliore raffreddamento durante l’uso. Ideale per il taglio a secco o ad umido con smerigliatrici a disco. Adatto per materiali multimateriali come calcestruzzo, blocchi di cemento, mattone vuoto e pieno, tegola, pietra naturale e granito. Conforme alla normativa EN 13236 e certificato con label oSa. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Disco diamantato per multimateriali Biz'Multimat 125 mm con due larghezze di strato abrasivo anti-incrostazione. Vantaggi: eccellente durata di vita e performance dei materiali abrasivi. Taglio netto senza effetto cesellatura.

applicazione

Separare

forma

Piatto

Spessore

2 mm

Numero di giri max.

12250 VOLTE_MINUTO

Diametro del disco

125 mm

Adatto per funzionamento umido

Adatto per mattone

Adatto per calcestruzzo/blocco di calcestruzzo

Adatto per roccia dura

adatto per arenaria

adatto per pietra naturale

Adatto per tegola

Disco diamantato

diametro del foro

22,23 mm

Tipo di granatura

Altro

Adatto per calcestruzzo cellulare

Piastra di supporto materiale

Altro

Adatto per uso a secco

Produttore

Disco diamantato 125 mm multimateriali per edilizia e elettrico