Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ782017
Cod. Produttore
BIZ782017

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 125 mm
  • Alesaggio: 22,23 mm
  • Segmenti con saldatura laser
  • Lamiera ventilata per raffreddamento
  • Taglio secco o ad umido
  • Adatto per calcestruzzo e pietra
  • Norma EN 13236
  • Serie: Biz' Calcestruzzo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Disco diamantato a segmenti con saldatura laser, progettato per garantire un taglio rapidissimo su materiali duri come calcestruzzo, cemento armato, blocchi di cemento, mattone pieno, pietra naturale e granito. La lamiera ventilata assicura un migliore raffreddamento durante l’uso, favorendo una rapida dissipazione del calore e un’eccellente evacuazione delle particelle di taglio. Il disco è compatibile con smerigliatrici a disco e può essere utilizzato sia a secco che ad umido. Dotato del label oSa e conforme alla norma EN 13236, presenta un alesaggio di 22,23 mm e un diametro di 125 mm, ideale per applicazioni professionali nel settore dell’edilizia e dei materiali da costruzione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Disco diamantato per calcestruzzo Biz' Calcestruzzo 125 mm a segmenti con saldatura laser e lamiera ventilata, per un migliore raffreddamento. Consente una rapidità ottimale di taglio. Dissipazione rapida del calore ed eccellente evacuazione delle particelle.

applicazione

Separare

forma

Piatto

Spessore

2,4 mm

Numero di giri max.

12250 VOLTE_MINUTO

Diametro del disco

125 mm

Adatto per funzionamento umido

Adatto per mattone

adatto per calcestruzzo

Adatto per calcestruzzo/blocco di calcestruzzo

Adatto per cemento armato

Adatto per roccia dura

adatto per arenaria

Adatto per metallo

adatto per pietra naturale

Disco diamantato

diametro del foro

22,23 mm

Tipo di granatura

Altro

Adatto per calcestruzzo cellulare

Larghezza del segmento

32 mm

Altezza del segmento

10 mm

Segmentazione

Altro

Numero di segmenti

9

Piastra di supporto materiale

Altro

Adatto per uso a secco

Produttore

Disco diamantato 125 mm segmentato per taglio calcestruzzo edilizia professionale