Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Pizzato
Cod. Rexel
P2VE DL1A5D09
Cod. Produttore
VE DL1A5D09
Cod. EAN
8018851387937

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 60 mm
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Funzione: fissa/lampeggiante
  • Colore: Giallo
  • Grado protezione: IP67
  • Norma: EN 60529
  • Tipologia: Disco luminoso
  • Serie: P2VE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Disco luminoso a doppia funzione fissa/lampeggiante, ? 60 mm, con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Alimentazione: 24 Vac/dc, Diametro: 60 mm, Colore: Giallo, Tipologia di indicazione: Doppia funzione: luce fissa / luce lampeggiante.

colore

Giallo

diametro esterno

60 mm

forma

Tondo

Significato della stampa

Altro

Produttore

DISCO LUMINOSO A DOPPIA FUNZIONE FI