Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4418
Cod. Produttore
NT4418
Cod. EAN
8005543741634

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 100-240 V AC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Corrente max lampade: 150 W/VA
  • Consumo standby: 0,7 W
  • Grado protezione: IP40, IK04
  • Dimensioni: 43,8x21,8x45,5 mm
  • Colore: Grigio Tech
  • Serie: LIVINGLIGHT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dimmer universale a pulsante per controllo luce, progettato per aumentare o ridurre l’intensità luminosa e creare l’atmosfera desiderata. Configurato di default come ON/OFF, può essere associato a uno o più pulsanti non illuminati. Include funzione memoria che riporta la luce al livello impostato prima dello spegnimento. Compatibile con lampade dimmerabili a LED, CFL, alogene e a incandescenza fino a 150 W, oltre a trasformatori ferromagnetici o elettronici. Installazione semplice in scatole da incasso con profondità minima di 40 mm. Dotato di protezione contro impatti IK 04 e grado di protezione IP 40. Consumo in standby inferiore a 0,7 W. Materiali autoestinguenti, resistenti ai raggi UV e privi di alogeni. Adatto per uso in ambienti con temperatura da -5 °C a +35 °C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Dimmer a pulsante, universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti compatte/LED dimmerabili. - 100 ÷ 240 Va.c. 50 ÷ 60 Hz - collegamento con neutro - 1 modulo - colore grigio Tech.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Alluminio

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di carico

Universale e LED retrofit

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a clic

memoria dei valori di luminosità

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

7035

utilizzabile con tasto

resistenza agli urti

IK04

trasparente

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

45,5 mm

Numero moduli da frutto

1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Min. profondità della presa per apparecchi

44,5 mm

Max. commutazione del LED di alimentazione

150 W

Min. luminosità regolabile

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

110 ... 240 V

tensione di comando

110 ... 240 V

sezione del filo

1,5 ... 2,5 mm²

Potenza nominale carico resistivo

0 ... 150 W

Potenza nominale carico induttivo

0 ... 150 VOLT_AMPERE

Potenza nominale carico capacitivo

0 ... 150 VOLT_AMPERE

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Dimmer universale 3 fili 1 modulo grigio per illuminazione