Descrizione del prodotto
Dimmer universale a pulsante con neutro da 1 modulo, progettato per regolare l'intensità luminosa e creare l'atmosfera desiderata. Configurato di default come ON/OFF, può essere associato a uno o più pulsanti non illuminati. Dispone della funzione memoria che riaccende la luce al livello precedente allo spegnimento. Compatibile con tutti i tipi di lampade dimmerabili, inclusi LED retrofit, lampade alogene, incandescenti e trasformatori elettronici o ferromagnetici fino a 150 W. Consumo in standby inferiore a 0,7 W. Facile da installare in scatole da incasso con profondità minima di 40 mm. Realizzato con materiali autoestinguenti e privi di alogeni, resistente ai raggi UV e con protezione meccanica IK04. Dotato di pulsante di controllo, indicatore LED per l'installazione e pulsante RESET per il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Dimensioni compatte e connessione tramite morsetti a vite con capacità fino a 2 x 2,5 mm². Frequenza di funzionamento 50/60 Hz. Adatto per un uso universale e per un'illuminazione efficiente e personalizzabile.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Dimmer a pulsante, universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti compatte/LED dimmerabili. - 100 ÷ 240 Va.c. 50 ÷ 60 Hz - collegamento con neutro - 1 modulo