Descrizione del prodotto
Dimmer universale a pulsante progettato per aumentare o ridurre l’intensità luminosa, consentendo di creare l’atmosfera desiderata. Configurato di default come ON/OFF, può essere associato a uno o più pulsanti non illuminati. Dotato di funzione memoria livello che riaccende le luci all’ultimo livello impostato prima dello spegnimento. Compatibile con lampade dimmerabili a LED e CFL fino a 150 W, lampade alogene e a incandescenza 230 V fino a 150 W, e alogene con trasformatore ferromagnetico o elettronico fino a 150 VA. Consumo in standby inferiore a 0,7 W. Installazione semplice in scatole da incasso con profondità minima di 40 mm. Corpo in policarbonato autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni. Protezione IK 04 e IP 40 contro impatti e polveri. Adatto per cavi flessibili o rigidi con terminali a vite.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Dimmer a pulsante, universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti compatte/LED dimmerabili. - 100 ÷ 240 Va.c. 50 ÷ 60 Hz - collegamento con neutro - 1 modulo - colore bianco.