Descrizione del prodotto
Dimmer universale a pulsante per il controllo dell'illuminazione, progettato per aumentare o ridurre l'intensità luminosa e creare l'atmosfera desiderata. Configurato di default come ON/OFF, può essere associato a uno o più pulsanti non illuminati. Dotato di funzione memoria livello che riaccende le luci all'ultimo livello impostato prima dello spegnimento. Compatibile con lampade dimmerabili a LED, CFL, alogene e a incandescenza fino a 150 W. Installazione semplice in scatole da incasso da 40 mm di profondità. Caratteristiche tecniche includono protezione IK 04, grado di protezione IP 40, consumo in standby di 0,7 W e materiali autoestinguenti resistenti ai raggi UV. Terminali a vite per cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm².
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Dimmer a pulsante, universale - resistivo/induttivo/capacitivo/fluorescenti compatte/LED dimmerabili. - 100 ÷ 240 Va.c. 50 ÷ 60 Hz - collegamento con neutro - 1 modulo - colore antracite.