Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD155182300400
Cod. Produttore
155182300400
Cod. EAN
8012823335919

Informazioni di prodotto

Il dimmer pannello 400W offre soluzioni efficienti per il controllo dell’illuminazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio a incasso semplice e rapido
  • Collegamento con morsetti a vite per una connessione sicura
  • Compatibilità con carichi universali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione precisa della luminosità con tecnologia trailing edge
  • Risparmio energetico grazie al dimmeraggio efficiente
  • Materiale termoplastico senza alogeni per maggiore sicurezza

Documentazione tecnica

Varialuce - Dimmer elettronici Montaggio: installazione a incasso tipo di comando: pulsante colore: grigio senza alogeni: sì tipo di collegamento: morsetto a vite frequenza: 50 Hz. qualità del materiale: materiale termoplastico tipo di carico: universale Materiale: plastica tipo di fissaggio: altri memoria dei valori di luminosità: no ingresso stazione secondaria: no codice RAL (simile): 7035 tensione nominale: 230 V. tensione di comando: 230 V. trasparente: no Adatto per classe di protezione (IP): IP20 sezione del filo: 2.5 mm². Dimming taglio di fase discendente: sì Dimming taglio di fase ascendente: sì controllo App tramite Bluetooth: no Note: Metodo di regolazione: Trailing edge

tipo di montaggio

installazione a incasso

tipo di comando

pulsante

colore

grigio

tipo di collegamento

morsetto a vite

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di carico

universale

materiale

plastica

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

10 VA

tensione di comando

230 V

frequenza

50 Hz

tensione nominale

230 V

senza alogeni

codice RAL (simile)

7035

sezione del filo

2.5

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Dimmer Pannello 400W Soft Finder serie 15 230V

€ 48,44 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info