Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCTDD20017
Cod. Produttore
CCTDD20017
Cod. EAN
3606480769252
Descrizione del produttore: STD400LED+, 400 W. Per lampade ad incandescenza di commutazione e variazione, lampade alogene HV, lampade alogene LV che utilizzano trasformatori ad avvolgimento variabili o trasformatori elettronici, LED e lampade fluorescenti compatte. Il variatore universale riconosce automaticamente il carico collegato. I moduli diodi integrati possono essere utilizzati per implementare 2 funzionamenti del pulsante, ad esempio (pulsante 1: on/variatore su, pulsante 2: off/variatore giù) o per recuperare fino a 3 scenari luminosi. Inoltre, è possibile impostare un orario di variazione della luminosità per diverse funzioni. Le combinazioni di carichi induttivi e capacitivi non devono essere collegate. Adatto all'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Rilevamento automatico del carico. La luminosità iniziale può essere salvata singolarmente. Luminosità minima regolabile (richiesta per ESL e LED). Ingresso multi-tensione, ad esempio per sistemi intercom. Funzione di memoria in caso d'interruzione dell'alimentazione. Spegnimento automatico per sovraccarico elettronico e temperatura in eccesso. Funzione di attivazione della variazione della luminosità. Funzione ON permanente (funzione di prova). Soft ON e Soft OFF per proteggere le lampade. Non è richiesto alcun carico minimo. Impostazione Comfort con funzione sveglia e riposo (può anche essere disattivata). Velocità di variazione regolabile (per funzioni automatiche). Funzionamento con uno e due pulsanti per un uso semplice. È possibile recuperare fino a 3 scenari luminosi grazie ad un ingresso separato. ON/OFF centrale per massimo 10 canali di variazione della luminosità o scenari luminosi per max. 10 dispositivi possibili con un pulsante. Funzione illuminazione scala con funzione di disattivazione variazione in conformità con DIN 18015-2. Funzione resettabile, a lungo termine. Può essere controllato tramite pulsante o selettore, ad esempio per la combinazione con rilevatori di presenza o selettori orari. Tensione nominale: AC 230 V, +10% / -15%, 50 Hz. Consumo energetico: 0.3 W. Potenza in standby: 0.2 W. Carico lampada a incandescenza: 400 W. Carico lampada alogena: 400 W. Trasformatori induttivi: 400 W. Trasformatori elettronici: 300 W. Lampade fluorescenti compatte regolabili (CFL): 80 W. LED regolabili: 60 W. Lunghezza cavo: max. 100 m. Carico minimo: nessuno. Elementi di funzionamento: selettore di funzione, impostazione dell'orario di variazione della luminosità. Grado di protezione IP: IP 20. Larghezza del dispositivo: 1 moduli, circa 18 mm. Versione: 400 W.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

18 mm

funzione

Dimmer

altezza

85 mm

profondità

60 mm

corrente nominale

2 A

numero di canali

1

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

numero di funzioni dimmer

4

potenza di variazione per ogni canale

400 W

grado di protezione (IP)

IP20

funzione centrale OFF

numero di canali universali variatore

1

frequenza nominale

50 ... 50 Hz

tensione di comando 1

230 ... 230 V

tensione nominale

230 ... 230 V

Serie

Acti9 STD SCU

Produttore

Dimmer LED+ universale 400W per lampade incandescenza, alogene, LED e fluorescenti guida DIN