Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDIMMCUG2
Cod. Produttore
DIMMCUG2
Cod. EAN
4062172224642

Informazioni di prodotto

DIM MCU MCU G2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sistemi di gestione dell'illuminazione. Caratteristiche del prodotto: Contatto di carico integrato: 250 V/6 A (10 alimentatori elettronici per 1 lampada o 5 per 2 lampade). Coperchio e interruttore rotativo color crema. Vantaggi del prodotto: Dimmerazione e commutazione manuali e intuitive. Impostazione individuale del livello minimo di luminosità. Aree di applicazione: Sale conferenze. Ristoranti. Illuminazione di negozi. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per max 50 alimentatori elettronici (contatto di carico esterno necessario). Espansione flessibile tramite contatto di carico esterno e amplificatore di segnale DIM SA. Coperchio e interruttore rotativo in dotazione.

larghezza

71 mm

Tipologia

Unità di controllo

altezza

40 mm

profondità

40 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

Serie

DIM MCU

Produttore

Dimmer MCU G2 con contatto carico 250V/6A, gestione illuminazione sale conferenze e negozi