Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM109854
Cod. Produttore
109854
Cod. EAN
4015081094226

Informazioni di prodotto

DILMP63(230V50/60HZ) CONTATTORE 4P 63A

Documentazione tecnica

Contattore di potenza, Applicazione: Contattore di potenza per utenza a 4 poli, Contattori di potenza fino a 200 A, 4 poli, Categoria d'uso: AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza, AC-3: Motori a gabbia: avviare, disinserire durante la corsa, Tipi di collegamento: Morsetti a vite, Poli: A 4 poli, 380 V 400 V: Ie= 40 A, corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hz a giorno a 40 °C: Ith =Ie= 63 A, in custodia: Ith= 50 A, Corrente termica convenzionale 1 polo a giorno: Ith= 162 A, in custodia: Ith= 146 A, 220 V 230 V: P= 12.5 kW, 380 V 400 V: P= 18.5 kW, 660 V 690 V: P= 23 kW, Note: Organi di contatto secondo EN 50012., Tipo di corrente AC/DC: Comando in corrente alternata

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V 230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V 230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

63 A

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

40 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

18.5 kW

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

25 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

12 kW

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

numero di contatti di chiusura, contatti principali

4

Serie

Moeller_series

Produttore

DILMP63(230V50/60HZ) CONTATTORE 4P