Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM110394
Cod. Produttore
110394
Cod. EAN
4015081099320

Informazioni di prodotto

DII-SO/25/3-R-PS FUS 3P 25A DII VITI CALIBR

Documentazione tecnica

Zoccolo portafusibili per sistema a sbarre, corrente nominale d'impiego 25A, tensione nominale d'impiego 500V, grandezza D0II E27, larghezza di montaggio 45mm

numero di poli

3

dimensione

DII

materiale

plastica

esecuzione

inserto di calibratura

tipo di montaggio

sistema a binari

tensione di dimensionamento

500 V

corrente di dimensionamento

25 A

Serie

None

Produttore

Zoccolo portafusibili 3 poli 25A D0II E27 500V sistema a sbarre montaggio 45mm