Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Si tratta del modulo digitale Analisi delle singole armoniche per l'unità di controllo Micrologic X della gamma Masterpact MTZ. Un modulo digitale è una funzione avanzata che può essere caricata nell'unità di controllo Micrologic X in qualsiasi fase del ciclo di vita del prodotto. I moduli digitali consentono di personalizzare l'interruttore MasterPact MTZ in base alle proprie esigenze specifiche. I moduli digitali sono disponibili 24/7 sulla piattaforma GoDigital di Schneider Electric (godigital.schneider-electric.com). Il caricamento dei moduli digitali viene effettuato senza interruzione di corrente, utilizzando il software EcoStruxure Power Commission e un cavo USB. Questo modulo digitale misura le armoniche di tensioni e correnti fino al 40° ordine. Le armoniche sono calcolate ogni 200 ms secondo IEC 61000-4-30. L'unità di controllo Micrologic X fornisce i valori medi delle armoniche calcolati su un periodo di tempo di 3 s. È compatibile con questo modulo digitale il firmware dell'unità di controllo Micrologic X uguale o superiore alla V002.000.xxx. Le versioni precedenti del firmware devono essere aggiornate. Il modulo permette di visualizzare a colpo d'occhio le singole armoniche sullo smartphone e condividerle con facilità con un esperto. Grazie a EcoStruxure Power Services è possibile accedere all'analisi remota dei dati.