Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV850007
Cod. Produttore
LV850007
Cod. EAN
3606489503000

Informazioni di prodotto

Allarme guasto a terra ANSI 51N/51G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta del modulo digitale ANSI 51N/51G - Allarme per guasto a terra per l'unità di controllo Micrologic X della gamma Masterpact MTZ. Un modulo digitale è una funzione avanzata che può essere caricata nell'unità di controllo Micrologic X in qualsiasi fase del ciclo di vita del prodotto. I moduli digitali consentono di personalizzare l'interruttore MasterPact MTZ in base alle proprie esigenze specifiche. I moduli digitali sono disponibili 24/7 sulla piattaforma GoDigital di Schneider Electric (godigital.schneider-electric.com). Il caricamento dei moduli digitali viene effettuato senza interruzione di corrente, utilizzando il software EcoStruxure Power Commission e un cavo USB. Il modulo digitale fornisce allarmi di guasto a terra o di dispersione a terra indipendenti da queste protezioni (con le loro impostazioni). L'allarme di guasto a terra è conforme a Micrologic 2.0 X, 5.0 X e 6.0 X e l'allarme di guasto a terra è conforme a Micrologic 7.0 X. È compatibile con questo modulo digitale il firmware dell'unità di controllo Micrologic X uguale o superiore alla V002.000.xxx. Le versioni precedenti del firmware devono essere aggiornate. Offre il vantaggio di una rilevazione precoce dei guasti a terra resistivi con correnti di guasto che aumentano gradualmente fino alle impostazioni delle protezioni di guasto da fase a terra. Consente di eseguire la manutenzione al giusto momento.

Produttore

Digital Module "ANSI 51N/51G - Ground fault alarm" for Micrologic X