Descrizione del prodotto
Si tratta del modulo digitale "ANSI 51 - Protezione da sovracorrente IDMTL" per l'unità di controllo Micrologic X della gamma Masterpact MTZ. Un modulo digitale è una funzione avanzata che può essere caricata nell'unità di controllo Micrologic X in qualsiasi fase del ciclo di vita del prodotto. I moduli digitali consentono di personalizzare l'interruttore MasterPact MTZ in base alle proprie esigenze specifiche. I moduli digitali sono disponibili 24/7 sulla piattaforma GoDigital di Schneider Electric (godigital.schneider-electric.com). Il caricamento dei moduli digitali viene effettuato senza interruzione di corrente, utilizzando il software EcoStruxure Power Commission e un cavo USB. Il modulo digitale fornisce una protezione da sovracorrente basata su una delle curve di sgancio IDMTL selezionate IEC 60255-151 (DT, SIT, VIT, EIT, HVF). La protezione da sovracorrente di lungo ritardo (ANSI 49RMS/51) rimane attiva quando è configurata la protezione da sovracorrente IDMTL (ANSI 51). La protezione da sovracorrente IDMTL (ANSI 51) è basata sulla corrente reale RMS con memoria termica. La protezione viene implementata in modo indipendente per ciascuna fase e per il neutro. La protezione da sovracorrente IDMTL richiede che l'unità di controllo Micrologic X sia alimentata da un alimentatore esterno 24 V DC. È compatibile con questo modulo digitale il firmware dell'unità di controllo Micrologic X uguale o superiore alla V003.000.xxx. Le versioni precedenti del firmware devono essere aggiornate. La curva di sgancio SIT o VIT migliora la selettività con un relè di protezione a bassa tensione a monte dove la protezione di lungo ritardo è impostata a un livello molto basso. La curva di sgancio HVF migliora la selettività con fusibili a monte (fusibile ad alta tensione). La curva di sgancio DT migliora la protezione con alcuni tipi di carichi in cui il livello di cortocircuito è molto basso.