Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV850012
Cod. Produttore
LV850012
Cod. EAN
3606489503031

Informazioni di prodotto

Min Max tensione ANSI 27/59

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta del modulo digitale ANSI 27/59 - Minima/massima tensione per l'unità di controllo Micrologic X della gamma Masterpact MTZ. Un modulo digitale è una funzione avanzata che può essere caricata nell'unità di controllo Micrologic X in qualsiasi fase del ciclo di vita del prodotto. I moduli digitali consentono di personalizzare l'interruttore MasterPact MTZ in base alle proprie esigenze specifiche. I moduli digitali sono disponibili 24/7 sulla piattaforma GoDigital di Schneider Electric (godigital.schneider-electric.com). Il caricamento dei moduli digitali viene effettuato senza interruzione di corrente, utilizzando il software EcoStruxure Power Commission e un cavo USB. Questo modulo digitale consente di sganciare l'interruttore quando la tensione supera le impostazioni. Per 27-1 e 59-1 la protezione si attiva quando una delle tre tensioni monitorate raggiunge il limite superiore o inferiore. Per 27-2 e 59-2 la protezione si attiva quando le tre tensioni monitorate hanno raggiunto i limiti superiori o inferiori. La protezione da sotto/sovratensione richiede che l'unità di controllo Micrologic X sia alimentata da un alimentatore esterno 24 V DC. È compatibile con questo modulo digitale il firmware dell'unità di controllo Micrologic X uguale o superiore alla V002.000.xxx. Le versioni precedenti del firmware devono essere aggiornate. Offre il vantaggio di fornire protezione ai generatori in situazioni anomale o critiche (riduzione del carico, sostituzione della sorgente, avvio del generatore di emergenza).

Produttore

Digital Module "ANSI 27/59 - Under/Over voltage" for Micrologic X