Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Altoparlanti - Diffusori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/487
Cod. Produttore
1043/487
Cod. EAN
8021156069484

Informazioni di prodotto

Diffusore acustico da incasso 220 mm, linea 450
Diffusore acustico a plafoniera provvisto di fondello antifiamma in acciaio, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, infatti la sua caratteristica principale è quella di fornire una riproduzione particolarmente intelligibile della voce e di resistere alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento sono in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita. Completo di fusibile termico che evita di compromettere l'integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore e vite di messa a terra. Cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma.

collegabile in rete

tensione d’esercizio

100 V

altezza

91 mm

con scatola

tipo di montaggio

incasso

Produttore

DIFFUSORE ACUSTICO 175 MM