› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

DIAGNOSTICA AVANZATA PER LOOP NOTIFIER

Cod. Rexel N3POL-200-TS
Cod. Produttore POL-200-TS

Informazioni principali

  • Descrizione: Tester loop analogico
  • Connessione: Diretta sul loop
  • Compatibilità: Nuovi ed esistenti
  • Salvataggio dati: USB su PC
  • Funzione: Mapping automatico
  • Rilevamento: Dispositivi di campo
  • Tipologia loop: Aperto o chiuso
  • Serie: N3POL-200-TS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dispositivo di configurazione per test, collegabile direttamente sul loop senza l'ausilio della centrale rivelazione incendio. POL-200-TS, e in grado di rilevare tutti i dispositivi di campo presenti, sia su nuovi che su impianti esistenti. Può essere connesso al loop in qualsiasi punto dell'impianto. La configurazione del loop letta dallo strumento può essere salvata e scaricata mediante USB su PC. La funzione automatica di mapping consente d'identificare la tipologia del loop (linea aperta o chiusa); la posizione fisica dei dispositivi e per quanto riguarda i rivelatori ottici la loro data di produzione.
DIAGNOSTICA AVANZATA PER LOOP NOTIFIER