Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7940010185
Cod. Produttore
7940010185
Cod. EAN
4032248564316

Informazioni di prodotto

  • Serie: DI350
  • Tensione: 24 VDC
  • Ingresso corrente: 4-20 mA
  • Range misura: 0-100.0
  • Display: Visualizzazione ottica
  • Funzionamento: Dialogo operativo

Documentazione tecnica

Modulo di interfaccia DI350 con ingresso 4-20 mA e uscita 0-100.0, alimentazione a 24 VDC. Progettato per l'integrazione in sistemi di automazione e controllo industriale, garantisce precisione nella trasmissione del segnale analogico e affidabilità operativa. Adatto per applicazioni che richiedono monitoraggio e gestione di segnali di corrente standard, offre compatibilità con diverse configurazioni di impianto elettrico. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e l'uso in ambienti professionali. Paese di produzione: Australia Descrizione del produttore: Dispositivo per la visualizzazione ottica dei valori di stato e per il funzionamento basato sul dialogo.

Produttore

Modulo interfaccia DI350 ingresso 4-20 mA uscita 0-100 24V DC automazione industriale