Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /
Informazioni di prodotto
tipo di costruzione
Offset
colore
grigio
con supporto per palo
diametro/lunghezza bordo
68 cm
materiale del specchio
alluminio
registrazione feed
40 mm
materiale di supporto
acciaio
Cod. Rexel: FY220370 Cod. Produttore: 220370 Cod. EAN: 8016978013807
Cod. Rexel: FY211201 Cod. Produttore: 211201 Cod. EAN: 8016978000111
Cod. Rexel: FY220003 Cod. Produttore: 220003 Cod. EAN: 8016978068555
Cod. Rexel: FY211316 Cod. Produttore: 211316 Cod. EAN: 8016978069842
Cod. Rexel: FY216249 Cod. Produttore: 216249 Cod. EAN: 8016978099368
Cod. Rexel: FY218058 Cod. Produttore: 218058 Cod. EAN: 8016978052400
Cod. Rexel: FAITFCT75I Cod. Produttore: 1700005 Cod. EAN:
Cod. Rexel: FAITP2T Cod. Produttore: 1500000 Cod. EAN:
Cod. Rexel: FAITCVU/4 Cod. Produttore: 1300002 Cod. EAN:
Cod. Rexel: FAITFCT Cod. Produttore: 5220001 Cod. EAN:
Cod. Rexel: FAITG2028M Cod. Produttore: G2028M Cod. EAN:
Cod. Rexel: FAITC735 Cod. Produttore: 1000004 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te