Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM9702-4101-00P
Cod. Produttore
9702-4101-00P
Cod. EAN
4015081710911

Informazioni di prodotto

DG1-34061FB-C54C INV 30/37 KW, 61/72A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il KM9702-4101-00P è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Con una potenza di 30/37 KW e una frequenza di rete di 50/60 Hz, questo modello garantisce prestazioni affidabili. La configurazione a tre fasi sia in entrata che in uscita assicura un funzionamento efficiente e stabile. Realizzato con materiali resistenti, il KM9702-4101-00P è ideale per ambienti di lavoro impegnativi, offrendo robustezza e durata nel tempo.

larghezza

380 mm

altezza

710 mm

profondità

425 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

2

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto perPROFIBUS

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

Protocollo di supporto per DeviceNet

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP54

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

chopper di frenatura integrato

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

400 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

30 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

37 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

10 %

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

61 A

Supporto protocollo per BACnet

Grado di protezione (NEMA)

12

tensione di rete

380 ... 500 V

Serie

None

Produttore

DG1-34061FB-C54C INV 30/37 KW, 61/7