Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB06909
Cod. Produttore
06909
Cod. EAN
8000126069099

Informazioni di prodotto

VERT INSIDE BEND 90° H100 HDG 200

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione a 90 gradi per canale portacavi con altezza 100 mm, realizzata in materiale metallico resistente per garantire robustezza e durata nel tempo. Ideale per la gestione ordinata e sicura dei cablaggi elettrici, consente un cambio di direzione verticale efficiente all’interno di impianti elettrici professionali. Progettata per facilitare l’installazione e mantenere l’integrità del sistema di canalizzazione, assicurando protezione e supporto ai cavi elettrici. Descrizione del produttore: Vertical Inside 90 Degree Bend, Width 200mm, Height 100mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Deviazione verticale 90° canale portacavi H100mm zincata a caldo per impianti elettrici professionali