Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC09532
Cod. Produttore
09532
Cod. EAN
8000126095326

Informazioni di prodotto

LADDER TEE CORNER H100 HDG 300

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione piana a forma di T con traversini di altezza 100 mm, realizzata in materiale metallico resistente. Progettata per l’installazione di sistemi di canalizzazione elettrica, garantisce robustezza e facilità di montaggio. Ideale per la distribuzione ordinata dei cavi elettrici, assicura un supporto stabile e duraturo, facilitando la gestione degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili. La finitura è studiata per offrire protezione contro agenti esterni, mantenendo nel tempo le caratteristiche meccaniche e l’aspetto estetico. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner for Cable Ladder, for 300mm Base, Height 100mm, Hot Dip Galvanized

Produttore

ABB

Deviazione piana a T per canalina cavi, traversini 100 mm, zincatura a caldo, 300 mm base, uso industriale e civile