Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB06850
Cod. Produttore
06850
Cod. EAN
8000126068504

Informazioni di prodotto

FLAT CORNER 90° H60 HDG 100

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Deviazione piana a 90 gradi in acciaio zincato, progettata per canalizzazioni elettriche con altezza di 60 mm e larghezza di 100 mm. Questo componente garantisce un passaggio sicuro e ordinato dei cavi negli impianti elettrici, assicurando resistenza e durabilità grazie al materiale robusto. Ideale per installazioni che richiedono cambi di direzione precisi e affidabili nei sistemi di distribuzione elettrica. Descrizione del produttore: Flat Corner 90 Degree, Width 100mm, Height 60mm, Hot Dip Galvanized after Fabrication

Produttore

ABB

Deviazione piana 90° acciaio zincato H60xL100 per canalizzazioni elettriche