Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC43153
Cod. Produttore
43153
Cod. EAN
8000126431537

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per la gestione dei cavi con un design funzionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla forma a 90°
  • Materiale plastico leggero e resistente
  • Compatibilità con vassoi cavi standard da 60x40 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP40 per sicurezza e durabilità
  • Design discreto e colore bianco per integrazione estetica
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e intervento

Documentazione tecnica

Flat 90 Degree Corner, Width 60mm, Height 40mm, Plastic, White, Ingress Protection IP40, IMQ

Produttore

ABB

DEVIAZIONE PIANA 90 60X40 BIANCO